Schneider Electric - PowerTagLink C+ - Interface Ethernet - RF - 20 capteurs PowerTag - App smartph
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 110...230 V
nombre d’entrées numériques - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481370518
Réf. Sonepar
01887137051
Réf. Fournisseur
A9XELC10
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
tension d'alimentation CA 50 Hz
110...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
110...230 V
nombre d’entrées numériques
20
nombre de sorties numériques
1
sorties analogiques configurables
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
largeur
54 mm
hauteur
85 mm
profondeur
62 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
type de tension d’alimentation
AC
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
entrée analogique, courant
Non
entrée analogique, tension
Non
entrée analogique, résistance
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance
Non
entrée analogique, thermo-élément
Non
signal d'entrée analogique configurable
Non
type de sortie numérique
autre
finition du raccordement électrique
fiche
montage possible sur barres profilées
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
composants système
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
1
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
montage mural/direct possible
Non
standard radio Bluetooth
Oui
standard radio WLAN 802.11
Non
maître IO-Link
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Cet interface Ethernet est un module de communication sans fil connecté au cloud. Il utilise le protocole de mise en service Bluetooth.