Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - PM5111 - Modbus - MID
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
modèle - transformateur de mesure
courant maximal (Imax) - 8.5 A
tension nominale (Un) N-L - 20...400 V
courant nominal (In) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480624513
Réf. Sonepar
01887062451
Réf. Fournisseur
METSEPM5111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
modèle
transformateur de mesure
courant maximal (Imax)
8.5 A
tension nominale (Un) N-L
20...400 V
courant nominal (In)
5 A
Degré de protection (NEMA)
1
tension nominale (Un) L-L
35...690 V
largeur en nombre de modules
0
nombre de positions
0
mode de pose
montage frontal
largeur
102 mm
hauteur
112 mm
adapté à
achat
type d'affichage
numérique
fréquence
45...65 Hz
indice de protection (IP)
IP52
type d'interface
RS-485
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
type de tarif
tarif simple
blocage de retour
Non
étalonné
Non
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1...1e+007 Imp/kWh (kvarh)
classe de précision
C
type de pôle
trois conducteurs
type de mesure de la courbe de charge
Oui
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM5111 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N 1P+N 3P. Distorsion harmonique totale de courant (I) et tension (U). Protocole Modbus / MID.
Les Atouts de l'article:
Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. La centrale de mesure PowerLogic PM5100 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.