![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08234_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082880907)
Schneider Electric - Porte transparente 33 modules armoire
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - autre
matériau - verre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430082347
Réf. Sonepar
00003008234
Réf. Fournisseur
08234
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
autre
matériau
verre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
autre
largeur
600 mm
hauteur
1830 mm
profondeur
33 mm
finition CEM
Non
Prisma - Porte transparente 36 Modules L600 prisma G IP30