Schneider Electric - Porte transparente 21 modules coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - autre
matériau - verre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430081371
Réf. Sonepar
00003008137
Réf. Fournisseur
08137
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
autre
matériau
verre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
autre
largeur
600 mm
hauteur
1080 mm
profondeur
36 mm
finition CEM
Non
Porte transparente 21 modules coffret
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose une porte transparente pour coffret 21 modules.
Cette porte est spécialement conçue pour les coffres de 1080 mm de hauteur pour 600 de largeur.
Sa poignée à serrure à clé 405 assurera une parfaite fermeture, gage de sécurité des appareillages contenus dans l'enveloppe, ainsi que des personnes.Robuste et esthétique, cette porte transparente s’installe rapidement pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.