![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08134_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082944459)
Schneider Electric - Porte transparente 12 modules coffret
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - autre
matériau - verre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430081340
Réf. Sonepar
00003008134
Réf. Fournisseur
08134
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
autre
matériau
verre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
autre
largeur
600 mm
hauteur
630 mm
profondeur
36 mm
finition CEM
Non
Porte transparente 15 modules coffret