fin de vie

Schneider Electric - Porte pleine IP55 7 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP55

  • finition porte à hublot - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430083221

Réf. Sonepar

00003008322

Réf. Fournisseur

08322

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

couleur

blanc

matériau

acier

indice de protection (IP)

IP55

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

largeur

600 mm

hauteur

450 mm

profondeur

26 mm

finition CEM

Non

Porte pleine IP55 11 modules