![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08326_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082896982)
Schneider Electric - Porte pleine IP55 23 modules
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430083269
Réf. Sonepar
00003008326
Réf. Fournisseur
08326
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
blanc
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
600 mm
hauteur
1250 mm
profondeur
26 mm
finition CEM
Non
Porte pleine IP55 23 modules
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose une porte pleine pour coffret 23 modules.
Cette porte est spécialement conçue pour apporter un degré de protection IP55 aux coffrets de 600 millimètres de largeur.
Sa poignée à serrure à clé 405 assurera une parfaite fermeture, gage de sécurité des appareillages contenus dans l'enveloppe, ainsi que des personnes.Robuste et esthétique, ce plastron plein s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.