![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08323_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082894276)
Schneider Electric - Porte pleine IP55 11 modules
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430083238
Réf. Sonepar
00003008323
Réf. Fournisseur
08323
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
blanc
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
600 mm
hauteur
650 mm
profondeur
26 mm
finition CEM
Non
Porte pleine IP55 15 modules