![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08126_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082896774)
Schneider Electric - Porte pleine 18 modules coffret
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430081265
Réf. Sonepar
00003008126
Réf. Fournisseur
08126
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
blanc
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
600 mm
hauteur
930 mm
profondeur
36 mm
finition CEM
Non
Porte pleine 21 modules coffret