fin de vie

Schneider Electric - Porte de gaine 6 modules coffret

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430081821

Réf. Sonepar

00003008182

Réf. Fournisseur

08182

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

couleur

blanc

matériau

acier

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

largeur

300 mm

hauteur

330 mm

profondeur

33 mm

finition CEM

Non

Porte de gaine 9 modules coffret