![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03144_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082881805)
Schneider Electric - Platine pour tarif monobloc 250 A, L = 250 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 150 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430031444
Réf. Sonepar
00003003144
Réf. Fournisseur
03144
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
300 mm
hauteur
150 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Platine pour tarif monobloc 250 A, L = 250 mm