![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03080_PHOTOBD_2.jpg?ts=1714082863111)
Schneider Electric - Platine pour NSX-INS-INV630 vertical fixe, commande maneton, en gaine L = 250 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 350 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430030805
Réf. Sonepar
00003003080
Réf. Fournisseur
03080
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
300 mm
hauteur
350 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Platine pour NSX-INS-INV630 vertical fixe, commande maneton, en gaine L = 250 mm