![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03171_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082863913)
Schneider Electric - Platine perforee cuvette, 4 modules, pour coffret ou armoire
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430031710
Réf. Sonepar
00003003171
Réf. Fournisseur
03171
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
matériau
acier
Platine perforee cuvette, 4 modules, pour coffret ou armoire