![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03457_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082873609)
Schneider Electric - Platine inverseur NS630 horizontal telecommande
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
hauteur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430034575
Réf. Sonepar
00003003457
Réf. Fournisseur
03457
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
650 mm
hauteur
500 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Platine inverseur NS630 horizontal telecommande