Schneider Electric - Plastron pour tarif monobloc NSX400, L = 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 750 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 15
finition de la surface - revêtu par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430032885
Réf. Sonepar
00003003288
Réf. Fournisseur
03288
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
250 mm
hauteur
750 mm
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
15
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Plastron pour tarif monobloc NSX400, L = 250 mm