![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03299_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082881879)
Schneider Electric - Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 500 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 10
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430032991
Réf. Sonepar
00003003299
Réf. Fournisseur
03299
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
250 mm
hauteur
500 mm
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
10
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm