fin de vie

Schneider Electric - Plastron pour NSX630 Vigi vertical

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 550 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430032977

Réf. Sonepar

00003003297

Réf. Fournisseur

03297

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

550 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

finition de la surface

revêtu par poudre

matériau

acier

Plastron pour NSX630 Vigi vertical