Schneider Electric - Plastron pour NSX250 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 550 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 11
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430032939
Réf. Sonepar
00003003293
Réf. Fournisseur
03293
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
250 mm
hauteur
550 mm
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
11
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Plastron pour NSX250 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm