Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Plastron pour NS1600 vertical, fixe, avec telecommande

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 350 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 7

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430037019

Réf. Sonepar

01887003701

Réf. Fournisseur

03701

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

350 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

7

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

finition de la surface

revêtu par poudre

matériau

acier

Plastron pour NS1600 vertical, fixe, avec telecommande