![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03687_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082872539)
Schneider Electric - Plastron pour NS1600 horizontal, fixe, commande maneton-rotative, 4P
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 350 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430036876
Réf. Sonepar
00003003687
Réf. Fournisseur
03687
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
350 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
7
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Plastron pour NS1600 horizontal, fixe, commande maneton-rotative, 4P