Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Plastron pour INS-INV630 vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 500 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 10

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430032816

Réf. Sonepar

00003003281

Réf. Fournisseur

03281

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

300 mm

hauteur

500 mm

adapté à la largeur de boîtier

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

10

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

finition de la surface

revêtu par poudre

matériau

acier

Plastron pour INS-INV630 vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm