![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08486_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082920714)
Schneider Electric - Plaque passe-cables pleine IP55 L650 P400
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 460 mm
modèle - aveugle
hauteur - 0 mm
type - autre
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430084860
Réf. Sonepar
00003008486
Réf. Fournisseur
08486
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
460 mm
modèle
aveugle
hauteur
0 mm
type
autre
type de filetage
métrique
matériau
acier
Degré de protection (NEMA)
3
profondeur
400 mm
traitement de la surface
revêtu par poudre
estampages
Non
Prisma - Porte transp. ip30 l650