Schneider Electric - Plaque passe-cables 2 parties IP30 L300 P400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
modèle - aveugle
hauteur - 0 mm
type - autre
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430084938
Réf. Sonepar
00003008493
Réf. Fournisseur
08493
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
300 mm
modèle
aveugle
hauteur
0 mm
type
autre
type de filetage
métrique
matériau
acier
Degré de protection (NEMA)
1
profondeur
400 mm
traitement de la surface
revêtu par poudre
estampages
Non
Prisma - Porte transp. ip30 l800