Schneider Electric - PEIGNE 3P N 24MOD
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 4
longueur - 430 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430210924
Réf. Sonepar
00003021092
Réf. Fournisseur
21092
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
4
longueur
430 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
9 mm
isolé
Oui
section transversale
16 mm²
largeur en nombre de modules
24
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
12
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 24 voies - Ie 80A 40°C - Ue 230 V CA Ph-N | 400 V CA Ph-Ph - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 9mm - gris clair RAL 7035