fin de vie

Schneider Electric - PEIGNE 1P-N 63A 56MOD

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • nombre de pôles - 2

  • longueur - 1000 mm

  • nombre de phases - 1

  • dimension du pas - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480504730

Réf. Sonepar

01887050474

Réf. Fournisseur

A9N21035

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu)

63 A

nombre de pôles

2

longueur

1000 mm

nombre de phases

1

dimension du pas

9 mm

isolé

Oui

section transversale

16 mm²

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

0 kA

largeur en nombre de modules

56

tension nominale de tenue aux chocs

0 kV

finition du raccordement électrique

goupille

courant nominal de courte durée admissible Icw

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté au nombre d'appareils

37

tension de fonctionnement nominale max. Ue

230 V

Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P+N - 37 voies Aux + 1P+N - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph-N - 56 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 9mm entre phase et neutre - gris clair RAL 7035