Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Peigne 1P+N 48 M

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • nombre de pôles - 2

  • longueur - 576 mm

  • nombre de phases - 1

  • dimension du pas - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430210894

Réf. Sonepar

00003021089

Réf. Fournisseur

21089

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu)

80 A

nombre de pôles

2

longueur

576 mm

nombre de phases

1

dimension du pas

9 mm

isolé

Oui

section transversale

16 mm²

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

0 kA

largeur en nombre de modules

48

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

finition du raccordement électrique

goupille

courant nominal de courte durée admissible Icw

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté au nombre d'appareils

48

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P+N - 48 voies 1P+N - Ie 80A 40°C - Ue 230 V CA Ph-N - 48 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 9mm - gris clair RAL 7035