Schneider Electric - Passe-fils a travers face avant (10)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 27 mm
modèle - autre
hauteur - 17 mm
matériau - plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430042341
Réf. Sonepar
00003004234
Réf. Fournisseur
04234
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
27 mm
modèle
autre
hauteur
17 mm
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
blanc
profondeur
15 mm
numéro RAL
9001
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Passe-fils a travers face avant (10)