![Schneider Electric - PanelSeT - SFN - panneau arriere - 2000x400 mm (Hxl)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYBPN204_Image_4000x4000.jpg?ts=1704847919456)
Schneider Electric - PanelSeT - SFN - panneau arriere - 2000x400 mm (Hxl)
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486104637
Réf. Sonepar
01887610463
Réf. Fournisseur
NSYBPN204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
largeur
400 mm
hauteur
2000 mm
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
PanelSeT - SFN - panneau arrière par fixation externe - en acier - gris RAL 7035 - 2000x400 mm (Hxl)
Les Atouts de l'article:
Ce panneau arrière en acier est spécialement conçu pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 2000 mm et 400 mm. Le panneau est en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.