![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSY2SPN205_Image_4000x4000.jpg?ts=1704847872172)
Schneider Electric - PanelSeT - SFN - jeu de 2 panneaux lateraux - 2000x500 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486104446
Réf. Sonepar
01887610444
Réf. Fournisseur
NSY2SPN205
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la profondeur de boîtier
500 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
largeur
500 mm
hauteur
2000 mm
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
PanelSeT - SFN - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - En acier - Gris RAL7035 - 2000x500 mm
Les Atouts de l'article:
Ces deux panneaux latéraux en acier sont conçus pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 2000 mm et 500 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.