![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYSFN2012402DP_Image_4000x4000.jpg?ts=1704847919364)
Schneider Electric - PanelSeT - SFN - cellule - 2 portes - avec chassis - assemble - 2000x1200x400 m
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 1200 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486103562
Réf. Sonepar
01887610356
Réf. Fournisseur
NSYSFN2012402DP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
couleur
gris
largeur
1200 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
400 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Oui
nombre de portes
2
nombre de serrures
1
montage mural
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP55
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890
848 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
0 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
0 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
0 N
modèle mural avec prise au sol
Oui
indépendant
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Oui
PanelSeT - SFN - cellule juxtaposable - en acier décarboné - gris RAL 7035 - HLP 2000x1200x400 mm - 2 portes - 1 verrou à poignée - 4 supports platine montage - 1 châssis plein - 1 panneau arrière - 1 toit - 2 rails - 1 structure
Les Atouts de l'article:
Ce PanelSeT SFN est une armoire électrique modulaire en acier décarbonisé à double porte qui convient aux applications polyvalentes. Elle contient de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 2000 mm, 1200 mm et 400 mm. Le cadre et les montants de l'armoire sont en acier galvanisé pour plus de durabilité. Les portes et panneaux sont en tôle d'acier, tandis que la poignée est en polyamide 6 avec 30% de fibre de verre. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. L'armoire est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Deux portes pleines, un panneau arrière, un toit, deux rails coulissants et un jeu de supports pour le châssis de montage à fixation rapide. Les portes ont une ouverture jusqu'à 120 degrés. La porte principale est munie d'une serrure à quatre points avec une poignée munie d'un insert double barre de 5 mm pour des raisons de sécurité, tandis que la porte secondaire est équipée d'un système de barre de verrouillage avec poignée. Le boîtier est classé IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à l'huile. L'armoire est également résistante aux chocs, avec un indice IK10. Le fonctionnement est pratique grâce à l'accès par l'arrière, l'avant et le côté.