![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYSFNC86_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848401066)
Schneider Electric - PanelSeT - SFN - cadre superieur et inferieur - 800x600 mm (Hxl)
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
modèle - profil
hauteur - 45 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486104064
Réf. Sonepar
01887610406
Réf. Fournisseur
NSYSFNC86
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
800 mm
modèle
profil
hauteur
45 mm
capacité de charge max.
1500 kg
matériau
métal
couleur
gris
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
600 mm
numéro RAL
7035
PanelSeT - SFN - cadre supérieur et inférieur - en acier décarboné - gris RAL 7035 - 800x600 mm (HxL)
Les Atouts de l'article:
Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 800 mm et 600 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.