![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYSFNC165_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848311432)
Schneider Electric - PanelSeT - SFN - cadre superieur et inferieur - 1600x500 mm (Hxl)
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1600 mm
modèle - profil
hauteur - 45 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486104170
Réf. Sonepar
01887610417
Réf. Fournisseur
NSYSFNC165
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
1600 mm
modèle
profil
hauteur
45 mm
capacité de charge max.
1500 kg
matériau
métal
couleur
gris
adapté à la largeur de boîtier
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
500 mm
profondeur
500 mm
numéro RAL
7035
PanelSeT - SFN - cadre supérieur et inférieur - en acier décarboné - gris RAL 7035 - 1600x500 mm (HxL)
Les Atouts de l'article:
Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 1600 mm et 500 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.