Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - poussoir a fermeture - 10A - LED bleu 250V - sans plaque Blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • avec éclairage - Oui

  • type de commande - bouton-poussoir

  • couleur - blanc

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480530470

Réf. Sonepar

01887053047

Réf. Fournisseur

S261276

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

bouton-poussoir unique

avec éclairage

Oui

type de commande

bouton-poussoir

couleur

blanc

tension nominale

250 V

mode de pose

encastré

composition

mécanisme seul

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

finition de la surface

brillant

adapté à la classe de protection (IP)

autre

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.6 mm

nombre de modules (construction modulaire)

1

traitement antibactérien

Non

sans halogène

Oui

imprimé

sans

traitement de la surface

non traité

avec voyant indicateur

Oui

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

porte-étiquette

Non

Contact de report

Non

qualité du matériau

thermoplastique

matériau

plastique

type de fixation

fixation à vis

nombre de bascules d'actionnement

1

Ovalis - poussoir à fermeture - 10A - LED bleu 250V - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc

Les Atouts de l'article:

Poussoir lumineux (LED) à fermeture 10A - mécanisme seul de couleur blanche Très simple d'installation, ce bouton-poussoir à été conçu pour être posé facilement Convient aussi bien pour de la renovation que pour des installations neuves Ses dimensions sont 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est aussi certifié NF