![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S320702B_IOP-Default_4000x4000.jpg?ts=1704848387112)
Schneider Electric - Ovalis - plaque de finition - 1 poste - vert foret
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
couleur - vert
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486873267
Réf. Sonepar
01887687326
Réf. Fournisseur
S320702B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage
horizontal
couleur
vert
nombre d'unités
1
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
largeur
87 mm
sans halogène
Oui
hauteur
87 mm
profondeur
10 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
autre
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
traitement antibactérien
Non
Ovalis - Plaque de finition - 8 crans de fixation - régulation possible sur le mur - 1 poste Vert Forêt
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition horizontale à 1 poste est de couleur vert forêt. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en un poste horizontal S320702B se compose d'une plaque de couleur vert forêt à 1 poste et d'un emballage de protection en plastique. Elle se clipse facilement grâce à ses points d'accroche et ses 8 crans de fixation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. Elle est compatible avec toutes les fonctions de la gamme Ovalis à acheter séparément. Cet appareil est conforme aux normes NF C 61-314, EN 60669-1, 2006/95/CEE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle niveau Bronze. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste
Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste