![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S320052P_IOP-def_CL_SE_4000x4000.jpg?ts=1704848373651)
Schneider Electric - Ovalis - Lot de 108 2P+T affleurantes S320052 - 16A - Blanc - ss emballage unit
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482162471
Réf. Sonepar
01887216247
Réf. Fournisseur
S320052P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
230 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...50 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Oui
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
45 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
29 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Ovalis - Lot de 108 2P+T affleurantes S320052 - blanc - bornes automatiques. Sans emballage unitaire, finition blanc, fixation à vis uniquement - couvercle protection peinture - Certifié NF - emballage optimisé pour réduction émission CO2
Les Atouts de l'article:
Cette référence est un conditionnement spécifique qui propose un lot de 108 prises de courant affleurantes 16A, qui permettent d'alimenter des appareils électriques. La surface affleurante de la prise limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. S320052P est un lot de 108 prises S320052 dans un carton de regroupement. La prise se compose du mécanisme et d'un enjoliveur de prise affleurante blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte. La fixation de sa plaque de finition est à acheter séparément. Le packaging chantier permet de réduire de manière importante l'encombrement de l'emballage et la quantité de carton à recycler sur le chantier. 3x2 bornes à vis. Cache peinture de protection fourni. Le lot par 108 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l’environnement. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit S320052P répondent aux normes internationales et homologations telles que NF C 61-314. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien.
Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages …
Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.