![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ISM14220P_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082976084)
Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 2 compartiments 12x30x2100mm - au metre lineaire
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 30 mm
hauteur - 12 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480731143
Réf. Sonepar
01887073114
Réf. Fournisseur
ISM14220P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
30 mm
hauteur
12 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
230 mm²
feuille de protection
Non
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
estampages
Oui
qualité du matériau
PVC
longueur
2100 mm
numéro RAL
9003
sans halogène
Non
Spacial SBM - boite acier 300x80x120mm - couvercle plein