Schneider Electric - OptiLine Mini embout de finition 12x20 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 15 mm
modèle - gauche/droite
hauteur - 22 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480683282
Réf. Sonepar
01887068328
Réf. Fournisseur
ISM14104P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
15 mm
modèle
gauche/droite
hauteur
22 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
Spacial SBM - boite acier 150x300x120mm - couvercle plein