![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ISM14190P_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082941643)
Schneider Electric - OptiLine Mini - boite DCL - dispositif connexion luminaire - point de centre
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
modèle - autre
courant nominal - 6 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481190215
Réf. Sonepar
01887119021
Réf. Fournisseur
ISM14190P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
modèle
autre
courant nominal
6 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Non
fréquence
50...50 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
114.3 mm
hauteur d'appareil
114.3 mm
profondeur d'appareil
47.5 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles coupés (ronds)
0
nombre de pôles coupés (plats)
3
broche de mise la terre de sécurité
Non
traitement antibactérien
Non
Spacial SBM - boite acier 200x500x80mm - couvercle plein