Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini angle plat a 90 12x30 Blanc Polaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • couleur - blanc

  • largeur - 50 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480683237

Réf. Sonepar

01887068323

Réf. Fournisseur

ISM14209P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

12 mm

couleur

blanc

largeur

50 mm

modèle

capot moulé

angle

90...90 °

indice de protection (IP)

IP40

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

traitement antibactérien

Non

sans halogène

Oui

numéro RAL

9003

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

matériau

plastique

type de fixation

encliquetable

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

feuille de protection

Non

OptiLine Mini angle plat à 90° 12x30 Blanc Polaire

Les Atouts de l'article:

Pour rénover sans concession, Schneider Electric invente le système OptiLine Mini et Alréa, discret, pratique et économique.
En effet, OptiLine Mini, c’est un ensemble de moulures et d’accessoires pense´s pour vous, faciles a` mettre en œuvre et parfaitement compatibles avec les appareillages en saillie Alre´a.
Entre qualité et esthétique, il garantit à tous les professionnels une solution pour chaque situation.
Cet angle plat à 90° mesure 12x30 mm.
Il est classe´ IP 40 : vos installations sont fiables et su^res, faites pour durer longtemps.
Cette mini moulure avec courbure à 90 degrés se clipse en toute facilité pour un grand confort d'installation.
A` la fois re´sistantes et flexibles, les moulures OptiLine Mini e´pousent tous les supports, me^me irre´guliers, et supportent un agrafage direct sans se fissurer.
En PC/ABS, ce cheminement de câble d'angle est garanti sans halogène pour répondre à toutes les exigences.