Schneider Electric - OptiLine Mini - angle interieur ajustable - 12x30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 41 mm
modèle - partie inférieure
hauteur - 34 mm
angle - -10...-10 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481190239
Réf. Sonepar
01887119023
Réf. Fournisseur
ISM14211P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
41 mm
modèle
partie inférieure
hauteur
34 mm
angle
-10...-10 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 12x30
Les Atouts de l'article:
Le système OptiLine Mini et Alréa de Schneider Electric est une solution de rénovation complète pour vos chantiers résidentiels.
Ensembles de moulures et d'accessoires, ils sont faciles à mettre en œuvre pour un grand confort d'installation dans le quotidien de tous les professionnels.
Pour une finition parfaite, cet angle intérieur ajustable 12x30 mm se clipse en toute facilité pour un résultat parfait après la pose de vos moulures.
Pour les coins, cet accessoire de montage clipsé s'ajuste pour un réglage aisé.
Ce coin ajustable permet de construire une solution personnalisée et s'adapte à tous vos montages.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges.
Esthétiques et discrètes, toutes les moulures OptiLine sont prépercées à intervalles réguliers pour faciliter la pose.