![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ISM14712P_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082983726)
Schneider Electric - OptiLine Mini - angle exterieur ajustable - 15x35
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 40 mm
modèle - partie inférieure
hauteur - 39 mm
angle - -10...-10 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481190345
Réf. Sonepar
01887119034
Réf. Fournisseur
ISM14712P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
40 mm
modèle
partie inférieure
hauteur
39 mm
angle
-10...-10 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 15x35
Les Atouts de l'article:
OptiLine Mini de Schneider Electric est une gamme intégrale de moulures et d’accessoires permettant d'apporter des solutions optimales sur tous vos chantiers.
Toute la gamme OptiLine est classe´e IP 40 pour faire la promesse d'installations fiables et en toute sécurité.
OptiLine Mini s'accommode aux appareillages en saillie Alréa, pour un grand confort et plus de commodité sur vos chantiers.
Cet angle extérieur ajustable de section 15x35 mm se clipse très simplement et fait la promesse d'un résultat abouti.
Pour une finition impeccable sur tous les coins, cet accessoire de montage clipsé s'ajuste et s'adapte, quelle que soit votre installation.
Cet angle ajustable se vend par lot de 10.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges et à toutes les exigences.