![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ISM14212P_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082947973)
Schneider Electric - OptiLine Mini - angle exterieur ajustable - 12x30
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 36 mm
modèle - partie inférieure
hauteur - 35 mm
angle - -10...-10 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481190246
Réf. Sonepar
01887119024
Réf. Fournisseur
ISM14212P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
36 mm
modèle
partie inférieure
hauteur
35 mm
angle
-10...-10 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
Spacial SBM - boite acier 300x600x120mm - couvercle plein