Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - OptiLine 70 - goulotte PVC 2 compartiments 185x55x2000mm - au metre lineaire

Schneider Electric - OptiLine 70 - goulotte PVC 2 compartiments 185x55x2000mm - au metre lineaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de couvercles - 2

  • profondeur - 55 mm

  • couleur - blanc

  • largeur - 185 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480682667

Réf. Sonepar

01887068266

Réf. Fournisseur

ISM11500P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de couvercles

2

profondeur

55 mm

couleur

blanc

largeur

185 mm

matériau

plastique

type de montage des parties supérieures

intérieur

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Non

numéro RAL

9003

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

PVC

longueur

2000 mm

température d'utilisation

-5...60 °C

nombre de cloisons enfichables

2

perforation de montage dans le sol

Oui

avec agrafe pour tenue de câble

Non

avec connecteur de conduit

Non

section transversale utile

8814 mm²

largeur du couvercle 1

70 mm

largeur du couvercle 2

70 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

feuille de protection

Oui

symétrique

Oui

indice de protection (IP)

IP40

finition du panneau arrière (intérieur)

profil spécial continu

type rectangulaire

Oui

couvercle inclus

Oui

traitement antibactérien

Non

OptiLine 70 - goulotte 2 compartiments 185x55x2000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 8 pour un lot