Schneider Electric - OptiLine 70 - couvercle PVC blanc pr goulotte - 71x13x2000mm - au metre lineair
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 70 mm
modèle - lisse
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480682728
Réf. Sonepar
01887068272
Réf. Fournisseur
ISM11900P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
70 mm
modèle
lisse
longueur
2000 mm
matériau
plastique
type de montage des parties supérieures
intérieur
feuille de protection
Oui
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
OptiLine 70 - couvercle avant pour goulottes 185x55 | 155x55 | 120x55 | 95x55 | 80x55 mm - PVC - blanc polaire - IP40 - IK07 - H 71mm L 13mm - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un couvercle, 24 pour un lot