Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine 70 - colonne fixe 2 faces 3,17- 3,57m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 70 mm

  • hauteur de colonne - 3170...3570 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • forme de colonne - ovale

  • surface de la colonne - anodisé/oxydé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480030017

Réf. Sonepar

01887003001

Réf. Fournisseur

ISM20505

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur de la partie supérieure

70 mm

hauteur de colonne

3170...3570 mm

couleur de la colonne

autre

forme de colonne

ovale

surface de la colonne

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

aluminium

compensation de hauteur

400 mm

surface de la partie supérieure

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne

0

numéro RAL de la partie supérieure

9006

précâblé

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

profondeur de la colonne

118 mm

largeur de colonne

120 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

matériau de la partie supérieure

aluminium

profil continu

Oui

mobile

Non

modèle

des deux côtés

entrée de câble

au-dessus/en dessous

ajustable

Oui

type de fixation

autre

nombre de parties supérieures utilisables

2

nombre de cloisons

2

section transversale utile

9510 mm²

OptiLine 70 - colonne fixe 2 faces 3,17- 3,57m