Schneider Electric - OptiLine 50 - conduit flexible pour cable alimentation - gris - D25mm - lot de
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - tuyau à fermeture à glissière
diamètre nominal - 25 mm
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 0...20 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480150340
Réf. Sonepar
01887015034
Réf. Fournisseur
ISM50850
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
gris
modèle
tuyau à fermeture à glissière
diamètre nominal
25 mm
matériau
plastique
diamètre du faisceau
0...20 mm
largeur d'hélice
20 mm
température d'utilisation
-25...60 °C
transparent
Non
température de fonctionnement à court terme
50 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Oui
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
2 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)