Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine 45 - support pour disjoncteur - 2 modules de 18 mm - avec couvercle

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fermé

  • nombre d'unités - 2

  • type d'appareil - dimension 45

  • type de montage de la boîte - devant

  • distance de fixation - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480681950

Réf. Sonepar

01887068195

Réf. Fournisseur

ISM10907P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

fermé

nombre d'unités

2

type d'appareil

dimension 45

type de montage de la boîte

devant

distance de fixation

45 mm

matériau

plastique

type de montage appareil d'installation

encoche

possibilité de délestage de traction

Non

avec zone de raccordement

Non

OptiLine 45 - support pour disjoncteur - 2 modules de 18 mm - avec couvercle