Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - joint de fond
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coupleur
profondeur du canal d'allège - 57 mm
qualité du matériau - autre
modèle - symétrique
largeur du canal d'allège - 165...165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480681820
Réf. Sonepar
01887068182
Réf. Fournisseur
ISM10406P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de construction
coupleur
profondeur du canal d'allège
57 mm
qualité du matériau
autre
modèle
symétrique
largeur du canal d'allège
165...165 mm
avec compensation de potentiel
Non
sans halogène
Oui
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP40
OptiLine 45 - plastique - joint de fond - 165 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 100mm - H 170mm - L 57mm