Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine 45 - garnitures inox pour couvercle ISM50624 et ISM50520

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 139 mm

  • dimension nominale - 167 mm

  • épaisseur de matériau - 6 mm

  • longueur - 167 mm

  • entretien du sol - humide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480025761

Réf. Sonepar

01887002576

Réf. Fournisseur

ISM50817

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

139 mm

dimension nominale

167 mm

épaisseur de matériau

6 mm

longueur

167 mm

entretien du sol

humide

ouverture de montage

rectangulaire

matériau

acier

ouverture de montage du couvercle

Oui

OptiLine 45 - garnitures inox pour couvercle ISM50624 et ISM50520