Schneider Electric - OptiLine 45 et 70 - fixation flexible a chemin de cables
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - serrer
traitement de la surface - revêtu
matériau - acier
hauteur - 105...105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480030659
Réf. Sonepar
01887003065
Réf. Fournisseur
ISM20815
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
modèle
serrer
traitement de la surface
revêtu
matériau
acier
hauteur
105...105 mm
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
OptiLine 45 et 70 - fixation flexible à chemin de cables